Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 5W997 Filtru de aer electrostatic 20 x 10 x 1 inch | AE6ZJD

AIR HANDLER 5W997 Filtru electrostatic de aer 20 x 10 x 1 inch

În stoc
Articol: AE6ZJD Model: 5W997
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
€148.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer electrostatic
Flux de aer300 fpm
Eficiența filtrului90%
Rezistența finală0.5 "WC
Tip cadruOțel galvanizat
Rezistența inițială0.18 "WC
Max. Flux de aer1200 fpm
Max. Temp.150 grade F
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului10x20x1
Înălțimea nominală10 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența finalăRezistența inițialăMax. Flux de aerAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2DYK7 Filtru de aer electrostatic 20 x 12 x 2 inch | AB9MFJ 2DYK70.5 "WC0.18 "WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "€140.66
AIR HANDLER 5W894 Filtru de aer electrostatic 20 x 16 x 1 inch | AE6ZFZ 5W8941 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "€140.15
AIR HANDLER 5W895 Filtru de aer electrostatic 25 x 16 x 1 inch | AE6ZGA 5W8951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "€142.04
AIR HANDLER 5W896 Filtru de aer electrostatic 20 x 20 x 1 inch | AE6ZGB 5W8961 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "€154.05
AIR HANDLER 5W897 Filtru de aer electrostatic 25 x 20 x 1 inch | AE6ZGC 5W8971 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "€169.38
AIR HANDLER 5W898 Filtru de aer electrostatic 20 x 16 x 2 inch | AE6ZGD 5W8981 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "€154.29
HANDLER AER 5W899 Filtru de aer electrostatic 25 x 16 x 2 inch | AE6ZGE 5W8991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "€168.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5W997 Filtru electrostatic de aer 20 x 10 x 1 inch
€148.89 /unitate