Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-C Capac pentru cărucioare cu aer, 21 inch lungime, 16 inch lățime, 41 inch adâncime, negru | AH2KNU 29EZ51

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Capac pentru cărucior cu aer MP-C, 21 inch lungime, 16 inch lățime, 41 inch adâncime, negru

În stoc
Element: AH2KNU Model: MP-CCrucea Ref: 29EZ51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€666.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul căruciorului cu aer
CuloriNegru
Dimensiune21 "x 16" x 41 "
Dimensiuni21 "x 16" x 41 "
MaterialPoliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909996
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300C Capac pentru cărucior de aer, 62 inchi lungime, 25 inch lățime, 30 inch adâncime, negru | AF8PRU 29EZ54 MP-2300CCoperta coșului€1,365.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Capac pentru cărucior cu aer MP-C, 21 inch lungime, 16 inch lățime, 41 inch adâncime, negru
€666.96 /unitate