AIRMASTER FAN UPI-24PA2A Circulator de aer 24 inch 5220 Cfm 115v | AA6YMK 15E706

AIRMASTER FAN Circulator de aer UPI-24PA2A 24 inch 5220 Cfm 115v

În stoc
Element: AA6YMK Model: UPI-24PA2ACrucea Ref: 15E706

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€940.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.900
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.500
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft300
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.200
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.100
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat5220
CFM scăzut2820
Mediu CFM4020
CFM / Watt18.2
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1080
Material de gardăOţel
Înălţime88.5 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePodea
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare3
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului71dBA
Viteze3
Protectie termalaDa
Voltaj115
Watts260
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN Circulator de aer UPI-24PA2A 24 inch 5220 Cfm 115v
€940.09 /unitate