AKRO-MILS AS187913017B Raft pentru coș, 18 inchi adâncime, 42 inchi lățime, 79 inci înălțime, 12 coșuri | AF4VKK 9LF23

AKRO-MILS AS187913017B Raft pentru coș, 18 inchi adâncime, 42 inchi lățime, 79 inci înălțime, 12 coșuri

Articol: AF4VKK Model: AS187913017BCrucea Ref: 9LF23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,190.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi a coșurilor
Bin ColorAlbastru
Adâncimea coșului15 1 / 4 "
Înălțimea recipientului12 7 / 16 "
Tip coșStaknStore
Lățimea coșului19 7 / 8 "
Capacitate pe raft500 lb.
CuloriAlbastru
finalizareaPulbere
Înălţime79 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi6
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală42 "
Adâncimea raftului18 "
Lățimea raftului42 "
Număr total de coșuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5004
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiBin ColorAdâncimea coșuluiNumăr total de coșuriÎnălțimea recipientuluiTip coșLățimea coșuluiArticolPreț
AKRO-MILS AS187913014SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 16 coșuri, transparent | AD3NVR 40K557 AS187913014SC36 "clar17 1 / 2 "16-Stivuire10 7 / 8 "Rafturi Bin€1,061.16
RFQ
AKRO-MILS AS187913017SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 12 coșuri, transparent | AD3NVT 40K558 AS187913017SC42 "clar15 1 / 4 "12-Stivuire19 7 / 8 "Rafturi Bin€1,035.64
RFQ
AKRO-MILS AS187913018SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 10 coșuri, transparent | AD3NVU 40K559 AS187913018SC36 "clar16 1 / 2 "10-Stivuire17 1 / 2 "Rafturi Bin€992.09
RFQ
AKRO-MILS AS187913014B Raft pentru coș, 18 inchi adâncime, 36 inci lățime, 79 inci înălțime, 15 coșuri | AF6CDW 9WHH2 AS187913014B36 "Albastru17 1 / 2 "1512 1 / 2 "StaknStore10 7 / 8 "Unitatea de rafturi a coșurilor€1,375.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AS187913017B Raft pentru coș, 18 inchi adâncime, 42 inchi lățime, 79 inci înălțime, 12 coșuri
€1,190.08 /unitate