Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88230-02 Union Tee 1/8 inch Tub alamă - Pachet De 10 | AE9URV 6MM87

ALPHA FITTINGS 88230-02 Union Tee 1/8 inch Tub alamă - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9URV Model: 88230-02Crucea Ref: 6MM87
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
€150.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Unire Tee alamă 10 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CFQ 1WVC3 50230N-10-PK310mm3€80.80
ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Unire Tee alamă 12 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CFR 1WVC4 50230N-12-PK312mm3€99.24
ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Unire Tee alamă 14 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CFT 1WVC5 50230N-14-PK314mm3€113.50
ALPHA FITTINGS 50230N-3-PK5 Unire Tee Alama Dimensiunea tubului de 3 mm - Pachet De 5 | AB4CFU 1WVC6 50230N-3-PK53mm5€110.52
ALPHA FITTINGS 50230N-4-PK5 Unire Tee Alama Dimensiunea tubului de 4 mm - Pachet De 5 | AB4CFV 1WVC7 50230N-4-PK54mm5€83.71
ALPHA FITTINGS 50230N-5-PK5 Unire Tee alamă 5 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CFW 1WVC8 50230N-5-PK55mm5€89.36
ALPHA FITTINGS 50230N-6-PK5 Unire Tee alamă 6 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CFX 1WVC9 50230N-6-PK56mm5€84.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88230-02 Union Tee 1/8 inch Tub alamă - Pachet de 10
€150.28 /ambalaj