Injectorul midspan Altronix NetWay1DWP oferă putere și conexiune ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere/dispozitive de margine) în unități de cercetare, birouri și fabrici de producție. Acest injector midspan este proiectat pentru utilizare cu modemuri WiMAX, puncte de acces WLAN și camere IP și PTZ-uri de exterior. Acest injector midspan este capabil să alimenteze camerele/dispozitivele conectate până la 100 de metri de unitate. Injectorul midspan Altronix NetWay1DWP dispune de un singur port pentru conectarea mai multor dispozitive (camere/dispozitive de margine) prin ethernet la viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps. Instalarea plug & play a injectorului Altronix Midspan PoE asigură o configurare rapidă și LED-uri care indică starea portului pentru a asigura monitorizarea în timp real a stării conexiunii. Dispune de protecție integrală la supratensiune pentru a permite detectarea și protecția automată a dispozitivelor/camerelor non-PoE împotriva supratensiunii. Injectorul Midspan Altronix dispune de indicatori LED pentru a arăta starea conexiunii și o carcasă clasificată NEMA 4 / 4X IP66-11 care poate fi montată pe perete sau pe stâlp, asigurând o instalare rapidă și sigură pe rafturi deschise. Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între - 30 și 70 de grade C la 30 W și - 30 până la 55 de grade C la 60 W. Acest injector midspan funcționează la umiditate reală de 85% (+/- 5%) și la altitudini cuprinse între - 304.8 și 609.6 m.
Utilizari:
Injectorul midspan Altronix NetWay1DWP este potrivit pentru furnizarea de energie și conexiune Ethernet la dispozitivele conectate compatibile PoE (camere/dispozitive marginale) în birouri, unități de cercetare și fabrici de producție.
Caracteristici:
- Injectorul midspan Altronix NetWay1DWP acceptă un modul repetitor pentru a extinde raza de transmisie a datelor și a energiei cu încă 100 de metri.
- Injectorul Altronix Midspan PoE dispune de protecție încorporată la scurtcircuit pentru a permite detectarea și protecția automată a dispozitivelor/camerelor non-PoE.
- Are un singur port pentru conectarea mai multor dispozitive (camere/dispozitive edge) prin ethernet la viteza de 10/100 Mbps.
- Injectorul Altronix Midspan PoE funcționează la umiditate relativă de 85% (+/- 5%) și la altitudini cuprinse între - 304.8 și 609.6 m.
- Instalarea sa plug & play asigură configurarea și instalarea rapidă, iar LED-urile care indică starea portului asigură monitorizarea stării conexiunii în timp real.
- Acest injector PoE midspan are o carcasă montată pe perete sau pe stâlp pentru a permite o instalare rapidă și sigură.
- Injectorul Altronix NetWay1DWP midspan este listat UL, marcat CE, compatibil IEEE 802.3at (PoE+) și IEEE 802.3af (PoE).
- Injectorul PoE Altronix NetWay1DWP midspan este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între - 30 și 70 de grade C la 30 W și - 30 până la 55 de grade C la 60 W.
Accesorii compatibile:
- Altronix PMK1: Acest kit de montare pe stâlp în aer liber simplifică instalarea generală a carcasei Altronix WP1, WP3 și WP4 clasificate NEMA. Acest kit poate fi montat pe orice stâlp de 2 până la 8 inchi (diametru) sau stâlp pătrat de 5 inch și încorporează două suporturi de montare din oțel acoperite cu pulbere, patru șaibe de blocare din oțel inoxidabil, patru șuruburi din oțel inoxidabil și două curele cu eliberare rapidă.
Standarde și aprobări:
- Injectorul Altronix NetWay1DWP midspan este listat UL și cUL și este conform CE.
Instalare:
- Scoateți placa de circuit din carcasă înainte de găurirea NetWay1DWPH și marcați și găuriți intrările dorite pe carcasă pentru a facilita cablarea.
- Curățați interiorul carcasei înainte de a remonta placa de circuit și comutați întrerupătorul în poziția OPRIT.
- Conectați curent alternativ de la un întrerupător de circuit listat UL la bornele marcate și conectați împământarea la terminalul marcat.
- Marcați și găuriți găurile pentru a se alinia cu găurile de sus și de jos ale flanșei carcasei și montați placa de circuite în carcasă cu hardware.
- Conectați cablul structurat de la serverul video listat UL sau comutatorul Ethernet la mufa RJ45 marcată [IN] pe NetWay1DWPH.
- Conectați cablul structurat de la cameră/dispozitiv la mufa RJ45 marcată [OUT] pe NetWay1DWP.
- Comutați întrerupătorul în poziția ON.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează injectorul PoE midspan?
A. Folosind injectoare PoE, utilizatorul transmite date și putere prin cablul ethernet între injector și camera IP, în același timp. Datele sunt transmise de la comutator în injector, alimentându-le astfel către camera IP prin cablul ethernet.
Î. Care este diferența dintre un splitter și un injector midspan?
A. Diferența constă în faptul că injectorul PoE furnizează energie echipamentului PoE care primește informații/date de la comutatoarele existente non-PoE, în timp ce un splitter împarte puterea din date și o alimentează la o intrare separată a unui non-PoE. dispozitiv compatibil.
Î. Puteți alimenta un comutator de rețea cu PoE?
A. Alimentarea prin Ethernet (PoE) trece prin comutatoare care pot funcționa în ambele sensuri, ca dispozitiv alimentat (PD) sau echipament de alimentare cu energie (PSE). Aceasta înseamnă că comutatorul poate fi alimentat prin PoE în timp ce furnizează energie, simultan.
Î. Toate cablurile Ethernet acceptă PoE?
A. Depinde de categoria cablului folosit. Cablurile precum CAT5E și mai sus acceptă PoE pe toate tensiunile. CAT5 acceptă tensiuni mai mici.
Î. PoE poate rula peste CAT5?
A. Power over Ethernet (PoE) permite cablurilor de corecție CAT5 să ofere acces la energie electrică, precum și conexiune de date la camere IP, routere și comutatoare.
Î. PoE este DC sau AC?
A. PoE este injectat într-un cablu între 44 și 57 VDC.
Î. Care este diferența dintre PoE și LAN?
A. Tehnologia Power over Ethernet (PoE) este utilizată pentru implementarea rețelei locale (LAN) Ethernet cu fir.