Injectorul de putere PoE/PoE+ cu un singur port Altronix NetWay1X oferă o putere PoE de până la 30 W per port și transferă text, date audio și vizuale la viteze de până la 10 Mbps, către dispozitive compatibile PoE, cum ar fi camere IP, puncte de acces wireless, telefoane VoIP și alte dispozitive de rețea de alimentare care sunt situate la o distanță de până la 100 de metri de injector. Dispune de un cablu de rețea standard (CAT5e sau peste) pentru a furniza atât energie, cât și date, cu conexiuni puternice și rapide. Acest injector PoE NetWay1X oferă, de asemenea, protecție și detectarea automată a moștenirii dispozitivelor non PoE prin utilizarea conexiunii de tensiune de intrare de 24VDC / VAC la un curent de 1.5A pentru a garanta siguranță maximă a echipamentului. Este echipat cu LED de stare PoE pentru a indica funcționarea normală în timp real și oprire manuală PoE pentru resetarea camerelor și/sau dispozitivelor marginale. Injectorul Altronix PoE este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între 32 de grade și 113 de grade Fahrenheit. Funcționează la o altitudine maximă de 3048 de metri în umiditate fără condensare, de până la 85%.
Utilizari:
Injectorul midspan cu un singur port Altronix NetWay1X poate fi conectat atât la dispozitive PoE, cât și non-PoE, cum ar fi camere PoE, camere IP, telefoane VoIP, puncte de acces wireless și alte dispozitive de rețea de mare putere.
Caracteristici:
- Injectorul PoE cu un singur port Altronix NetWay1X este potrivit pentru furnizarea de putere PoE/POE+ de până la 30W per port.
- Acest injector necesită o putere de intrare de 24 VDC / VAC.
- Este proiectat pentru transferul de date (text, video și audio) la viteze de până la 10 Mbps către dispozitive compatibile PoE, cum ar fi camere de securitate, dispozitive, puncte de acces wireless și telefoane VoIP, pe o rază de 100 de metri.
- Acest injector PoE este echipat cu caracteristici de siguranță pentru a permite protecția la scurtcircuit și detectarea automată a moștenirii camerelor/dispozitivelor non PoE prin utilizarea conexiunii de joasă tensiune, asigurând astfel cea mai mare siguranță a echipamentului.
- Este echipat cu un cablu de rețea standard (CAT5e sau mai mare) pentru a furniza atât energie, cât și date, cu conexiuni puternice și rapide.
- Este furnizat cu indicatori LED pentru modul PoE și putere pentru o monitorizare ușoară a timpului real de utilizare a energiei PoE a dispozitivelor conectate.
- Omologat CE, listat UL și compatibil cu IEEE 802.3 (at / af) portul poate furniza o putere nominală maximă de 15 W (802.3 at) și 30 W (802.3 af), performanță la altitudini de până la 3048 metri în umiditate fără condensare de până la 85 per cent.
- Injectorul Altronix PoE este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între 32 de grade și 113 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Altronix CAT5e: Aceste cabluri Altronix sunt proiectate pentru injectorul NetWay1X PoE al mărcii pentru a transfera date (audio, vizuale și text) cu conexiuni puternice, de mare viteză.
- Altronix de interior Injector NetWay1 midspan oferă o putere de încredere Ethernet (PoE) și extinde intervalul de date cu încă 100 m, pentru a obține o rază maximă de 600 m folosind mai multe repetoare.
Standarde și aprobări:
- Injectorul Altronix NetWay1X PoE îndeplinește standardele internaționale, deoarece este listat UL (Echipament pentru tehnologia informației) și aprobat CE (conformitate europeană).
Instalare:
- Montați în siguranță injectorul NetWay1X pe un perete în orificiul de montare, folosind un dispozitiv de fixare și/sau ancore de perete.
- Conectați-vă la un dispozitiv de control al accesului de Clasa 2 sau LPS (alimentare limitată) listat UL pentru a furniza puterea de intrare în aplicațiile UL60950-1.
- Conectați 12VDC / 16VDC la terminale folosind un fir de 22 - 16AWG.
- Atașați cablul structurat de la portul [IN] la un comutator Ethernet sau un server video listat UL.
- Atașați un alt cablu structurat de la portul [OUT] la dispozitivul PoE.
- LED-ul de stare a portului se aprinde în caz de funcționare normală și conexiuni securizate.
- Pentru a iniția oprirea PoE, aplicați manual o tensiune în intervalul de la 12 la 24 VCA sau de la 5 la 24 VDC la bornele de intrare marcate [PoE Shutdown] de pe injectoarele de putere.
- Unitatea NetWay1X începe să furnizeze energie în mod normal dispozitivelor compatibile PoE atunci când tensiunea aplicată este îndepărtată de la bornele de oprire.
Întrebări frecvente:
Î. Putem conecta orice dispozitiv PoE la injectorul de alimentare Netway1?
A. Altronix Netway1 este compatibil cu dispozitivele PoE care necesită surse de alimentare de până la 30W.
Î. Cât timp durează pentru a reveni la funcționarea normală din modul de oprire PoE?
R. Este nevoie de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la funcționarea normală după oprirea PoE.
Î. Ce este un injector de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan sunt dispozitive PoE care conectează un comutator sau un server de date care nu este compatibil PoE cu un dispozitiv compatibil PoE (cum ar fi telefoanele VoIP sau camerele IP). Cu alte cuvinte, aceste injectoare adaugă (sau injectează) putere la un cablu Ethernet sau de date pentru alimentarea dispozitivelor PoE, fără a conecta fiecare dispozitiv cu o sursă de alimentare separată.
Cum funcționează injectorul PoE?
A. Datele călătoresc de la comutatoarele capabile PoE la injectoare, care le alimentează la camerele IP prin 2 perechi de fire.