Injectorul de putere cu un singur port Altronix NetWay1XP este un tip de injector de putere midspan care utilizează tehnologia Power-over-Ethernet (PoE) pentru alimentarea cu energie și transmiterea datelor (text, audio și video) atunci când este conectat direct cu dispozitive PoE sau cu dispozitive non PoE printr-un adaptor separat. Aceste dispozitive se pot afla la o distanță maximă de 100 m de injectorul NetWay1XP midspan. Acest injector este alimentat cu energie folosind un transformator conectat cu o tensiune nominală de 24 VAC sau 24 VDC la un curent de 1.5 A. Portul RJ1 al injectorului de putere NetWay45XP oferă putere la 15/30W și transmite date prin cablu Ethernet (CAT5). Acest dispozitiv transmite date printr-un cablu ethernet/de date care este deja instalat în loc să instaleze prize de alimentare suplimentare pentru fiecare dintre dispozitive, reducând astfel cablurile suplimentare. Are carcasă izolată cu un design ușor și compact pentru o instalare ușoară într-un spațiu limitat. Acest injector vine cu numeroase caracteristici de siguranță, cum ar fi protecția la scurtcircuit, oprirea manuală PoE (numai aplicația UL60950-1), instalația de auto-detecție și protecție a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE și indicatoare LED pentru starea portului și starea conexiunii IP.
Utilizari:
Altronix NetWay1XP poate fi conectat atât la dispozitive PoE, cât și non-PoE (folosind accesorii), cum ar fi camere PoE, camere IP fixe, telefoane VoIP, puncte de acces wireless și dispozitive audio în rețea din birouri și spații comerciale și industriale.
Caracteristici:
- Injectorul unipolar Altronix NetWay1XP vine cu un transformator TP2450 pentru a furniza o putere de intrare de 24 VCA sau 24 VCC și un curent de 1.5 A.
- Are un port PoE (RJ45) care furnizează energie și transferă date către dispozitive printr-un cablu Ethernet (CAT5).
- Acest port compatibil cu IEEE 802.3at (30W) și IEEE 802.3af (15W) oferă o putere nominală maximă de 30W la o tensiune de alimentare de 48VDC.
- Poate transfera date și putere până la o distanță de 100 m.
- Acest injector de putere este echipat cu diverse caracteristici de siguranță, cum ar fi protecția la scurtcircuit, oprirea manuală PoE (doar pentru aplicația UL 60950-1) și instalația de auto-detecție și protecție a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE.
- Este echipat cu indicatoare LED: roșu pentru starea portului și galben și verde pentru starea conexiunii IP.
- Acest injector midspan are o carcasă izolată compactă pentru a minimiza necesarul de spațiu în timpul instalării sau al funcționării.
- Funcționează la temperaturi și altitudini cuprinse între 0 și 45 de grade C (la o putere de 48VDC) și, respectiv, între -304.8 și 3048 m.
Accesorii compatibile:
- Modul repetor NetWayXTX poate fi folosit pentru a extinde intervalul de date cu o distanță suplimentară de 100 m. Repetoarele multiple bazate pe cerințele portului dispozitivului pot oferi o rază maximă de 600 m.
- Adaptor NetWay1512 și Adaptor NetWay3012 conectați camere IP fixe non-compatibile PoE la injectorul de putere Altronix NetWay1XP.
Standarde și aprobări:
- Injectorul de putere midspan Altronix NetWay1XP are marcaj CE (conformitate europeană) și listat UL și cUL pentru a asigura performanță superioară și siguranța utilizatorului.
Instalare:
- Injectorul Altronix NetWay1XP este montat în siguranță pe un perete folosind un dispozitiv de fixare și/sau ancore de perete.
- Apoi, terminalul marcat [Intrare 24VAC/VDC] este conectat la un transformator de Clasa 2, listat UL, folosind un fir de 22 - 16AWG pentru alimentarea cu putere de intrare.
- Două cabluri structurate sunt folosite pentru a conecta portul [IN] la un comutator Ethernet sau un server video listat UL și portul [OUT] la dispozitivul PoE.
- LED-ul de stare a portului se aprinde pentru a indica funcționarea normală și conexiunea securizată.
- Pentru a începe oprirea PoE, la terminalul de intrare marcat [Power Shutdown] este aplicată manual o tensiune în intervalul de la 12 la 24 VCA sau de la 5 la 24 VCC. Acest mecanism oprește puterea de ieșire furnizată de injectorul de putere.
- Unitatea NetWay1XP începe să furnizeze energie în mod normal dispozitivelor compatibile PoE odată ce tensiunea aplicată este îndepărtată de la terminalul de oprire.
Întrebări frecvente:
Î. Putem conecta orice dispozitiv PoE la injectorul de alimentare Netway1XP?
A. Altronix Netway1XP este compatibil cu dispozitivele PoE care necesită surse de alimentare de până la 30W.
Î. Cât timp durează injectorul de putere Netway1XP pentru a reveni la funcționarea normală din modul de oprire PoE?
R. Este nevoie de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la funcționarea normală după ce modul de oprire PoE este dezactivat.
Î. Ce fel de alimentare de intrare este necesară în Netway1XP?
R. Este recomandat să utilizați un transformator/sursă de alimentare clasa 2, cum ar fi transformatorul plug-in TP2450, pentru a furniza o putere de intrare de 24VAC/24VDC la un curent de 1.5A.
Î. Ce este un injector de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan sunt dispozitive PoE care conectează un comutator sau un server de date care nu este compatibil PoE cu un dispozitiv compatibil PoE (cum ar fi o cameră IP). Aceste injectoare adaugă (sau injectează) putere la un cablu Ethernet sau de date pentru alimentarea dispozitivelor PoE fără a conecta fiecare dispozitiv cu o sursă de alimentare separată.
Î. Cât de departe pot funcționa injectoarele de putere?
A. Un injector PoE poate transfera atât putere, cât și date către dispozitive alimentate la o distanță maximă de 100 m. Raza de transfer poate fi extinsă cu încă 100 m folosind module repetoare. Pot fi conectate mai multe repetoare pentru o rază maximă de 600 m pentru a transfera energie și date simultan.
Î. Care sunt avantajele injectoarelor de putere midspan?
A. Injectoarele PoE sau injectoarele de putere midspan furnizează putere și date dispozitivelor PoE cu o fiabilitate mai mare, o viteză de transmisie mai rapidă și o securitate mai bună în comparație cu camerele compatibile WiFi. Aceste injectoare PoE reduc, de asemenea, cablările asociate dispozitivelor alimentate direct.