Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 621-0394 Vârf de contact 1/16 in-.075-1.5 inch - Pachet De 10 | AD6QMG 48A293

AMERICAN TORCH TIP 621-0394 Sfat de contact 1/16 in-.075-1.5 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AD6QMG Model: 621-0394Crucea Ref: 48A293
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
€55.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului1/16 "-. 075-1.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0587 Vârf de contact 1/16 inch Bzl - Pachet De 10 | AD6FPZ 45F851 140-05871 / 16 "10€34.47
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0590 Vârf de contact 1/16 inch M8 Hard Bzl - Pachet De 10 | AD6FQA 45F852 140-05901/16 "M8 Hard10€50.82
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0616 Vârf de contact 1/16 inch M10 Bzl - Pachet De 10 | AD6FQB 45F853 140-06161/16 "M10"10€124.45
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 632797 Vârf de contact 1/16 inch Esab - Pachet De 10 | AD6FTV 45F979 6327971 / 16 "10€79.57
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15H-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXD 45G093 15H-1161 / 16 "10€43.18
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15HFC-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXL 45G102 15HFC-1161 / 16 "10€42.35
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 16S-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FYE 45G123 16S-1161 / 16 "10€41.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 621-0394 Sfat de contact 1/16 in-.075-1.5 inch - pachet de 10
€55.49 /ambalaj