Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANCRA CARGO 45982-95-27-GRA Clichet cu curele de ancorare 27ft x 2 inch 3333lb | AA7ZJA 16V911

ANCRA CARGO 45982-95-27-GRA Clichet cu curele de fixare 27ft x 2 inch 3333lb

În stoc
Element: AA7ZJA Model: 45982-95-27-GRACrucea Ref: 16V911
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
€123.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de legare
Tipul de ajustareRatchet
Material corpPoliester
Rezistența la rupere10,000 lb.
CuloriPortocaliu
Stil de montajJ-hook
Material hardwareOţel
Lungimea curelei27ft
Lățimea curelei2"
Limita sarcinii de lucru3333 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de ajustareRezistența la rupereCuloriStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
ANCRA CARGO 41048-10-GRA Cureaua de ancorare Catarama cu came 5-1/2ft x 1in | AA7ZHV 16V906 41048-10-GRACam Cataramă1200 lb.RoșuS-Hook5.5ft1"400 lb.€63.63
ANCRA CARGO 45982-90-27-GRA Clichet cu curele de ancorare 27ft x 2 inch 3333lb | AA7ZHZ 16V910 45982-90-27-GRARatchet10,000 lb.PortocaliuCârlig plat27ft2"3333 lb.€126.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANCRA CARGO 45982-95-27-GRA Clichet cu curele de fixare 27ft x 2 inch 3333lb
€123.99 /unitate