Umerașul cu capă reglabilă Anvil FIG 260 este utilizat în instalații HVAC, instalații sanitare, de protecție împotriva incendiilor și mecanice pentru a suspenda și susține în siguranță țevile, conductele și țevile, prevenind lăsarea, vibrațiile și stresul asupra sistemului.
Caracteristici:
- Umerașul cu șurub reglabil Anvil FIG 260 are un design jug pe partea exterioară a curelei inferioare în U, prevenind mișcarea jugului către centrul șurubului și minimizând îndoirea șurubului.
- Oferă o ajustare verticală, permițând modificarea ușoară fără a fi nevoie de îndepărtarea țevii, găzduind dimensiuni de la 3/8 la 5-1/8 inci.
- Acest umeraș reglabil oferă o capacitate de încărcare de 730 lb, asigurând un suport robust pentru țevi și conducte.
- Este echipat cu un design specializat de filet pe tija de șneală, asigurându-se că piulițele sunt blocate în siguranță și nu sunt supuse forțelor de forfecare.
- Acest cuier are o construcție din oțel carbon cu un finisaj negru, sporind rezistența la coroziune și durabilitatea.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura maximă de funcționare a umerașului Anvil FIG 260?
A. Acest cuier poate rezista la temperaturi de până la 650 și 450 de grade F atunci când este acoperit cu finisaj simplu și, respectiv, epoxidic / galvanizat.
Î. Care sunt problemele obișnuite care pot apărea atunci când utilizați umerase cu șuruburi?
A. Problemele comune includ instalarea necorespunzătoare, suportul inadecvat și strângerea insuficientă a piulițelor de sarcină.
Î. Este izolat acest umeraș reglabil cu capă Anvil Fig?
A. Clienții care caută un umeraș cu cap cu izolație pot lua în considerare Anvil FIG-260-ISS umeraș cu șneală având un sistem de şa izolatoare.