Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SC-720 Priză 3/4 inch x 5/8 inch | AF2XEA 6YNX5

APEX-TOOLS Priză SC-720 3/4 inch x 5/8 inch

În stoc
Element: AF2XEA Model: SC-720Crucea Ref: 6YNX5
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
€112.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaoiled
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire7 / 8 "
Tipul de unitate de ieșireFemei Hex
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
APEX-TOOLS RP-728 Priză 3/4 inch x 7/8 inch | AF2JKD 6UGF8 RP-7287 / 8 "2"7 / 8 "€100.84
APEX-TOOLS RP-720 Priză 3/4 inch x 5/8 inch | AF2XDY 6YNX3 RP-7205 / 8 "1.5 "5 / 8 "€87.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS Priză SC-720 3/4 inch x 5/8 inch
€112.82 /unitate