Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-14-A Bit 7/16 Drive 1/4 inch hexagonal | AE7APQ 5WGL9

APEX-TOOLS SZ-14-A Bit cu dublu cu antrenare 7/16 1/4 inch hexagonal

În stoc
Element: AE7APQ Model: SZ-14-ACrucea Ref: 5WGL9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€18.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului1.375 "
Dimensiunea unității7 / 16 "
Tipul de unitateHex
finalizareaoiled
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală1.375 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
APEX-TOOLS SZ-12-A Bit 7/16 Drive 3/16 inch Hex | AE7APN 5WGL7 SZ-12-A1.375 "3 / 16 "€16.71
APEX-TOOLS SZ-15-A Bit 7/16 Drive 5/16 inch Hex | AE7APT 5WGN1 SZ-15-A1.375 "5 / 16 "€17.99
APEX-TOOLS SZ-15-A-3 Bit cu dublu cu antrenare 7/16 5/16 inch hexagonal | AE7APU 5WGN2 SZ-15-A-33"5 / 16 "€64.02
APEX-TOOLS SZ-16-A Bit cu dublu cu antrenare 7/16 3/8 inch hexagonal | AE7APW 5WGN5 SZ-16-A1.375 "3 / 8 "€15.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-14-A Bit cu dublu cu antrenare 7/16 1/4 inch hexagonal
€18.30 /unitate