Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 36ELF11301S Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD3LWV 40D781

APOLLO VALVES 36ELF11301S Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch

În stoc
Element: AD3LWV Model: 36ELF11301SCrucea Ref: 40D781

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€155.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneLipire unică x FNPT
Înălţime6"
Lungime4.5 "
MaterialBronz fără plumb
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii15 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiTip conexiuneÎnălţimeLungimeMaterialPresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36ELF10301PR Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRCapacitate ridicatăAnunturi4.75 "5.5 "Bronz scăzut cu plumb250 psi180 grade F1 / 2 "€182.76
APOLLO VALVES 36ELF10401PR Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRCapacitate ridicatăAnunturi4.75 "5 25 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi180 grade F3 / 4 "€161.85
APOLLO VALVES 36ELF10501PR Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRCapacitate ridicatăAnunturi4.75 "5 29 / 32 "Bronz scăzut cu plumb250 psi180 grade F1"€180.93
APOLLO VALVES 36ELF10301T Supapă de reducere a presiunii apei, bronz, 1/2 inch, FNPT, 3-5/8 inch lungime | AD3LWR 40D776 36ELF10301TStandardFNPT6"3 5 / 8 "Bronz fără plumb400 psi180 de grade F1 / 2 "€156.02
APOLLO VALVES 36ELF10401T Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AD3LWT 40D778 36ELF10401TStandardFNPT6"3.625 "Bronz fără plumb400 psi180 grade F3 / 4 "€155.46
APOLLO VALVES 36ELF10501T Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AD3LWU 40D780 36ELF10501TStandardFNPT6"3.625 "Bronz fără plumb400 psi180 grade F1"€193.18
APOLLO VALVES 36ELF11301T Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD3LWW 40D782 36ELF11301TStandardFNPT cu uniune unică6"4.5 "Bronz fără plumb400 psi180 grade F1 / 2 "€161.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36ELF11301S Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch
€155.64 /unitate