Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 73A14201A Ball Valve, Size 3/8 Inch NPT, Stainless Steel, Ball And Stem | BZ2ZAP

APOLLO VALVES 73A14201A Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, oțel inoxidabil, bilă și tijă

În stoc
Item: BZ2ZAP Model: 73A14201A

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€95.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiManerul manetei
Material corpForjat CS A105
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort standard
Evaluare presiune2000 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea3 / 8 "
Tăiați materialul316 SS
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243

Detalii produs:

    • 150 # Trim Steam

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneEvaluare presiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 73A-143-01A Supapă cu bilă, FNPT, oțel carbon, dimensiune 1/2 inch | AK2HRZ 73A14301A 73A-143-01AFNPT-1 / 2 "€97.44
RFQ
APOLLO VALVES 73A-144-01A Supapă cu bilă, FNPT, oțel carbon, dimensiune 3/4 inch | AK2HTD 73A14401A 73A-144-01AFNPT-3 / 4 "€152.56
RFQ
APOLLO VALVES 73A-145-64 Supapă cu bilă, FNPT, oțel carbon, dimensiune 1 inch | AK2HTM 73A14564 73A-145-64FNPT-1"€205.30
RFQ
APOLLO VALVES 73A-146-64 Supapă cu bilă, FNPT, oțel carbon, dimensiune 1.25 inch | AK2HTN 73A14664 73A-146-64FNPT-1.25 "€322.56
RFQ
APOLLO VALVES 73A-148-64 Supapă cu bilă, FNPT, oțel carbon, dimensiune 2 inch | AK2HTR 73A14864 73A-148-64FNPT-2"€517.04
RFQ
APOLLO VALVES 73A-144-64 Supapă cu bilă, FNPT, oțel carbon, dimensiune 3/4 inch | AL4ERL 73A14464 73A-144-64FNPT-3 / 4 "€171.67
RFQ
APOLLO VALVES 73A-142A0A Supapă cu bilă, FNPT, oțel carbon, dimensiune 3/8 inch | AM4ULG 73A142A0A 73A-142A0AFNPT-3 / 8 "€138.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 73A14201A Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, oțel inoxidabil, bilă și tijă
€95.44 /unitate