APOLLO VALVES 80-104-27 Supapă cu bilă pentru gaz, bronz, dimensiune 3/4 inch | AL4TDU 8010427

APOLLO VALVES 80-104-27 Supapă cu bilă pentru gaz, bronz, dimensiune 3/4 inch

Articol: AL4TDU Model: 80-104-27Crucea Ref: 8010427
€93.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă cu gaz
Tip conexiuneFNPT
MaterialBronz
Mărimea3 / 4 "

Detalii produs:

    • Apollo 80-104-27 este o supapă cu bilă cromata ideală pentru utilizare ca supapă de închidere în aplicații cu GPL, gaz natural, lichide inflamabile și ulei încălzit.
    • Dispune de un design de tijă rezistent la explozie pentru a preveni creșterea accidentală a presiunii de admisie și un ansamblu de pârghie de blocare și piuliță din oțel inoxidabil pentru control manual ON / OFF.
    • Această supapă cu bilă Apollo compatibilă cu MSS SP-110 este evaluată la 600 psi pentru apă rece, 250 psi pentru GPL, 150 psi pentru abur și 29 inchi de mercur (Hg) pentru servicii de vid.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 80-103-01 Robinet cu bilă pentru gaz din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9ZIUA 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1 / 2 "--€55.90
APOLLO VALVES 80-104-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz3 / 4 "--€67.14
APOLLO VALVES 80-105-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1"--€90.80
APOLLO VALVES 80-106-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.25 "--€154.58
APOLLO VALVES 80-107-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.5 "--€192.45
APOLLO VALVES 80-108-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz2"--€306.95
APOLLO VALVES 80-109-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz2.5 "--€824.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 80-104-27 Supapă cu bilă pentru gaz, bronz, dimensiune 3/4 inch
€93.46 /unitate