APOLLO VALVES 94A-20A-01 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 4 in | AA9CZW 1CKE9

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 4 in

În stoc
Articol: AA9CZW Model: 94A-20A-01Crucea Ref: 1CKE9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€481.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel cu placare rezistentă la coroziune
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 400 psi
Dimensiunea conductei4"
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului4"
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.28
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
APOLLO VALVES 94A-101-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 in | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1 / 4 "-€13.31
APOLLO VALVES 94A-102-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/8 in | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi3 / 8 "-€11.93
APOLLO VALVES 94A-103-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/2 in | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1 / 2 "-€17.23
APOLLO VALVES 94A-104-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi3 / 4 "-€28.85
APOLLO VALVES 94A-105-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1 in | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1"-€38.32
APOLLO VALVES 94A-106-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1.25 "-€60.38
APOLLO VALVES 94A-107-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1.5 "-€85.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 4 in
€481.99 /unitate