Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 9A14427 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Ind Unibody, Bronze | BZ3VBT

APOLLO VALVES 9A14427 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, Ind Unibody, bronz

În stoc
Articol: BZ3VBT Model: 9A14427

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€87.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipManetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

    • Seria: bronz, monocorp, model greu

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 9A1474850 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, monocorp, blocare | BY3VUC 9A14748501 1/2 lbs.Mâner oval din oțel inoxidabil (fără zăvor) și piuliță, extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€418.55
APOLLO VALVES 9A14747 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, monocorp, bronz | BY3VUD 9A147471 1/2 lbs.Mâner și piuliță ovală din oțel inoxidabil€454.66
APOLLO VALVES 9A14810 Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, unicorp, bronz | BY3VUE 9A148102"Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€345.78
APOLLO VALVES 9A1481427 Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, monocorp, bronz, pârghie de blocare | BY3VUF 9A14814272"Minge ventilată laterală (unidirecțională), pârghie de blocare și piuliță din oțel inoxidabil€348.90
APOLLO VALVES 9A14847 Supapă cu bilă, 2 inch NPT, monocorp, bronz | BY3VUG 9A148472"Mâner și piuliță ovală din oțel inoxidabil€292.82
APOLLO VALVES 9A14848 Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, monocorp, bronz, mâner oval | BY3VUH 9A148482"Mâner oval din oțel inoxidabil (fără zăvor) și piuliță€407.12
APOLLO VALVES 9A1484850 Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, bronz, unibody | BY3VUJ 9A14848502"Mâner oval din oțel inoxidabil (fără zăvor) și piuliță, extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€511.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 9A14427 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, Ind Unibody, bronz
€87.64 /unitate