Furnizor APROBAT 1NVC9 Rolă cu placă pivotantă 1200 lb 8 inchi diametru | AB2UEH

APPROVED VENDOR 1NVC9 Rolă cu placă pivotantă 1200 lb 8 inch diametru

În stoc
Element: AB2UEH Model: 1NVC9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeOţel
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăOţel
Finisaj cadruCrom galben de zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală9.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă dublă întărită
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3595
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț
Furnizor APROBAT 1G095 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 3-1/2 inch diametru | AA9VDR 1G095250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.00
Furnizorul APROBAT 1G096 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 4 inci diametru | AA9VDT 1G096250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.68
Furnizorul APROBAT 1G097 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 5 inchi diametru | AA9VDU 1G097250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€26.27
Furnizor APROBAT 1G190 Rolă cu placă pivotantă 154 lb 3 inchi diametru | AA9VEE 1G190154 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.37
Furnizor APROBAT 1G191 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 4 inci diametru | AA9VEF 1G191176 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€18.86
Furnizor APROBAT 1G192 Rolă cu placă pivotantă 198 lb 5 inchi diametru | AA9VEG 1G192198 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.63
Furnizor APROBAT 1G196 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 3 inchi diametru | AA9VEL 1G196176 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVC9 Rolă cu placă pivotantă 1200 lb 8 inch diametru
€69.82 /unitate