Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXW7 Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB2ZDX

APPROVED VENDOR 1PXW7 Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 L, 100PK

În stoc
Articol: AB2ZDX Model: 1PXW7
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
€1.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.230 "
Grosimea saibei0.018 "
Tip șaibăDinte extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXW7 Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 L, 100PK
€1.40 /ambalaj