Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RJR2 Nipple Steel 300 Psi 2 x 6 In | AB3DAH

APPROVED VENDOR 1RJR2 Niplu de oțel 300 Psi 2 x 6 in

În stoc
Element: AB3DAH Model: 1RJR2
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
€30.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
Lungime6"
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului2295 psi WSP la 650 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0544
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1LMT1 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT16"300 psi @ 150 grade F2539 psi WSP la 650 grade F-1.5 "-€25.65
Furnizor APROBAT 1LMT2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 7 In | AB2EHV 1LMT27"300 psi @ 150 grade F2539 psi WSP la 650 grade F1.9 "1.5 "0.2 "€33.05
Furnizor APROBAT 1LMT4 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi @ 150 grade F2539 psi WSP la 650 grade F1.9 "1.5 "0.2 "€40.34
Furnizor APROBAT 1LMT5 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 9 In | AB2EHX 1LMT59"300 psi @ 150 grade F2539 psi WSP la 650 grade F1.9 "1.5 "0.2 "€40.91
Furnizor APROBAT 1LMU7 Nipple Steel 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 grade F2295 psi WSP la 650 grade F2.375 "2"0.218 "€34.78
Furnizor APROBAT 1LMU8 Nipple Steel 300 Psi 2 x 3 In | AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 grade F2295 psi WSP la 650 grade F2.375 "2"0.218 "€40.03
Furnizor APROBAT 1LMU9 Nipple Steel 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 grade F2295 psi WSP la 650 grade F2.375 "2"0.218 "€19.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJR2 Niplu de oțel 300 Psi 2 x 6 in
€30.66 /unitate