Furnizor APROBAT 1UFA1 Dulap de depozitare 72 inch H 36 inch latime | AB3MNW

APPROVED VENDOR 1UFA1 Dulap pentru depozitare 72 inch H 36 inch latime

Articol: AB3MNW Model: 1UFA1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€533.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare a dulapului
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
MânerSingur
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului150 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
StilDulap pentru haine
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.28
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)194.31
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiPreț
Furnizor APROBAT 1UFA3 Dulap pentru depozitare 72 inch H 36 inch latime | AB3MNY 1UFA3Negru€441.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFA1 Dulap pentru depozitare 72 inch H 36 inch latime
€533.95 /unitate