VANZATOR APROBAT 2HDH5 Carucior din sarma 4 Raft 72x24x70 Zinc | AC2AGH

APPROVED VENDOR 2HDH5 Carucior din sarma 4 Raft 72x24x70 Zinc

Element: AC2AGH Model: 2HDH5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,441.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile2"
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaPlacat cu zinc
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală70 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului72 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.34
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCreștere reglabileMaterial de rotireLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiCulorifinalizareaPreț
VÂNDATOR APROBAT 1ECH6 Cărucior înalt de sârmă Heavy Duty 48x18x69 In | AA9NQJ 1ECH648 "1"Cauciuc18 "48 "18 "SilverChrome€624.80
VÂNDATOR APROBAT 1ECJ2 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 18x36x39 in | AA9NQM 1ECJ236.75 "1"Cauciuc18 "36 "18 "SilverChrome€431.05
VÂNDATOR APROBAT 1ECJ4 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 24x36x39 in | AA9NQP 1ECJ436.75 "1"Cauciuc24 "36 "24 "SilverChrome€484.12
VÂNTORUL APROBAT 1ECJ5 Cărucior cu sârmă înaltă pentru utilizare grea 24x48x39 in | AA9NQQ 1ECJ548.75 "1"Cauciuc24 "48 "24 "SilverChrome€537.48
VANZATOR APROBAT 2HDE5 Carucior din sarma 4 Raft 36x18x70 Crom | AC2AFM 2HDE536 "2"poliuretan18 "36 "18 "SilverChrome€942.88
VANZATOR APROBAT 2HDE6 Carucior din sarma 4 Raft 48x18x70 Crom | AC2AFN 2HDE648 "2"poliuretan18 "48 "18 "SilverChrome€1,055.33
VANZATOR APROBAT 2HDE7 Carucior din sarma 4 Raft 60x18x70 Crom | AC2AFP 2HDE760 "2"poliuretan18 "60 "18 "SilverChrome€1,133.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDH5 Carucior din sarma 4 Raft 72x24x70 Zinc
€1,441.21 /unitate