VÂNZĂTOR APROBAT 2ME15 Diblur din oțel aliat 5/16 X 4 Lungime, 5PK | AC2RAV

APPROVED VENDOR 2ME15 Diblur din oțel aliat 5/16" X 4" lungime, 5 buc.

Articol: AC2RAV Model: 2ME15

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3126 - 0.3128 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)20,000 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală4"
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)10,000 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME15 Diblur din oțel aliat 5/16" X 4" lungime, 5 buc.