VANDATOR APROBAT 33H178 Camion cu platformă Mâner pliabil 29 x 19 | AC6DRA

APPROVED VENDOR 33H178 Camion cu platformă Mâner pliabil 29 x 19

În stoc
Element: AC6DRA Model: 33H178

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€256.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.4"
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1"
CuloriGri
Înălțimea punții5.625 "
Lungimea punții29.375 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții19 "
Lungime extinsă44 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament20
Tip mânerTelescop
Capacitate de încărcare440 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală33 7/8 la 45 5/8 "
Lungime totală29 "
Lățimea totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.545
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)77.72
Lățimea navei (cm)50.04
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDia roata cu rotire.Înălțimea punțiiEcartamentTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
VÂNDATOR APROBAT 33H179 Mâner pliabil pentru camion cu platformă 35 x 23 | AC6DRB 33H179Oţel5"7"20Telescop660 lb.35 la 45 5/8 "35 "€346.18
VÂNDUL APROBAT 33H180 Camion cu platformă Mâner pliabil 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Aluminiu4"7.75 "17Pliere fixă330 lb.35.75 "29 "€212.44
VANDATOR APROBAT 33H181 Camion cu platformă Mâner pliabil 35-1/2 x 24 | AC6DRD 33H181Aluminiu5"7.75 "17Pliere fixă550 lb.35.5 "35.5 "€374.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33H178 Camion cu platformă Mâner pliabil 29 x 19
€256.88 /unitate