VANDATOR APROBAT 33H181 Camion cu platformă Mâner pliabil 35-1/2 x 24 | AC6DRD

APPROVED VENDOR 33H181 Camion cu platformă Mâner pliabil 35-1/2 x 24

În stoc
Element: AC6DRD Model: 33H181

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€374.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1"
CuloriGri
Înălțimea punții7.75 "
Lungimea punții35.5 "
Materialul de pe punteAluminiu
Tip de punteAluminiu
Lățimea punții24 "
Lungime extinsă35.5 "
finalizareaOxidarea suprafeței
Materiale cadruAluminiu
Ecartament17
Tip mânerPliere fixă
Capacitate de încărcare550 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală35.5 "
Lungime totală35.5 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.085
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)61.72
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDia roata cu rotire.Înălțimea punțiiEcartamentTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
VANDATOR APROBAT 33H178 Camion cu platformă Mâner pliabil 29 x 19 | AC6DRA 33H178Oţel4"5.625 "20Telescop440 lb.33 7/8 la 45 5/8 "29 "€256.88
VÂNDATOR APROBAT 33H179 Mâner pliabil pentru camion cu platformă 35 x 23 | AC6DRB 33H179Oţel5"7"20Telescop660 lb.35 la 45 5/8 "35 "€346.18
VÂNDUL APROBAT 33H180 Camion cu platformă Mâner pliabil 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Aluminiu4"7.75 "17Pliere fixă330 lb.35.75 "29 "€212.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33H181 Camion cu platformă Mâner pliabil 35-1/2 x 24
€374.43 /unitate