Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3AKA3 Sortiment de pânză de sârmă din oțel inoxidabil 1 bucată 12 x 12 in | AC8JAF

APPROVED VENDOR 3AKA3 Sortiment de pânză de sârmă din oțel inoxidabil 1 bucată 12 x 12 inchi

În stoc
Element: AC8JAF Model: 3AKA3
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
€125.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de pânză de sârmă
aliaj de tip304
Lungime12 "
MaterialOţel inoxidabil
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăE bună
Număr de bucați6
Numărul de dimensiuni6
TipȚesătură simplă
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumăr de bucațiLăţimePreț
APROBAT VENDOR 3AJX5 Asortiment de pânză de sârmă din oțel inoxidabil 6 bucăți 6 x 6 in | AC8HZW 3AJX56"66"€113.82
VÂNZĂTOR APROBAT 3AJZ3 Sortiment de pânză de sârmă din oțel inoxidabil 9 bucăți 12 x 12 inch | AC8HZY 3AJZ312 "912 "€126.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AKA3 Sortiment de pânză de sârmă din oțel inoxidabil 1 bucată 12 x 12 inchi
€125.57 /unitate