Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3HDY8 Piuliță hexagonală din oțel complet 1 3/4-5 Gr8 | AC9KXP

APPROVED VENDOR 3HDY8 Piuliță Hexagonală Complet Oțel 1 3/4-5 Gr8

În stoc
Articol: AC9KXP Model: 3HDY8
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
€29.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 3/4-5 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDY8 Piuliță Hexagonală Complet Oțel 1 3/4-5 Gr8
€29.35 /unitate