VÂNTORUL APROBAT 45211 Șurub de ancorare Cârlig L 1/2-13 X 2 inch | AB6LTD 21Y466

APPROVED VENDOR 45211 Șurub de ancorare Cârlig L 1/2-13 X 2 inch

În stoc
Articol: AB6LTD Model: 45211Crucea Ref: 21Y466

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaGalv scufundat la cald
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune35000 psi
Lungime totală14 "
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.715
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS7318152041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45211 Șurub de ancorare Cârlig L 1/2-13 X 2 inch
€8.65 /ambalaj