Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4JPN8 Sondă de temperatură Tip industrial K -122 până la 932f | AD8FAF

APPROVED VENDOR 4JPN8 Sondă de temperatură tip industrial K -122 până la 932f

În stoc
Element: AD8FAF Model: 4JPN8
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
€346.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a suprafeței
Conector sondaMini
Sonda Dia.7 / 64 "
Lungimea sondei9"
Materialul sondeiOţel inoxidabil
Temp. Gamă-58 de grade până la 932 de grade
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareSuprafata industriala
Sârmă Lungime38.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSonda Dia.Lungimea sondeiMaterialul sondeiTemp. GamăUtilizareSârmă LungimePreț
VANZATOR APROBAT 4JPL9 Sondă de temperatură tip suprafață K 32 - 500 F | AD8EZX 4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "Plastic ABS și alamă cromatăGradele 32 la grade 500Aer sau suprafață3 '3 "€93.81
Furnizor APROBAT 5RME8 Sondă de temperatură la suprafață K Tip -22 la 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "4774-22 de grade până la 221 de gradeAerul și suprafața3 '4 "€21.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN8 Sondă de temperatură tip industrial K -122 până la 932f
€346.04 /unitate