Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5RME8 Sondă de temperatură la suprafață K Tip -22 la 221f | AE6FQR

APPROVED VENDOR Sondă de temperatură de suprafață 5RME8 Tip K -22 până la 221f

În stoc
Articol: AE6FQR Model: 5RME8
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
€21.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a suprafeței
Conector sondaMini
Lungimea sondei19.5 "
Materialul sondei4774
Temp. Gamă-22 de grade până la 221 de grade
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareAerul și suprafața
Sârmă Lungime3 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSonda Dia.Lungimea sondeiMaterialul sondeiTemp. GamăUtilizareSârmă LungimePreț
VANZATOR APROBAT 4JPL9 Sondă de temperatură tip suprafață K 32 - 500 F | AD8EZX 4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "Plastic ABS și alamă cromatăGradele 32 la grade 500Aer sau suprafață3 '3 "€93.81
VANZATOR APROBAT 4JPN8 Sondă de temperatură Tip industrial K -122 până la 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Oţel inoxidabil-58 de grade până la 932 de gradeSuprafata industriala38.5 "€346.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Sondă de temperatură de suprafață 5RME8 Tip K -22 până la 221f
€21.65 /unitate