Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4JPL9 Sondă de temperatură tip suprafață K 32 - 500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 Temperature Probe Surface Type K 32 To 500 F

În stoc
Element: AD8EZX Model: 4JPL9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€105.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a suprafeței
Conector sondaMini
Sonda Dia.1 / 2 "
Lungimea sondei5 29 / 32 "
Materialul sondeiPlastic ABS și alamă cromată
Temp. GamăGradele 32 la grade 500
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareAer sau suprafață
Sârmă Lungime3 '3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSonda Dia.Lungimea sondeiMaterialul sondeiTemp. GamăUtilizareSârmă LungimePreț
VANZATOR APROBAT 4JPN8 Sondă de temperatură Tip industrial K -122 până la 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Oţel inoxidabil-58 de grade până la 932 de gradeSuprafata industriala38.5 "€383.42
Furnizor APROBAT 5RME8 Sondă de temperatură la suprafață K Tip -22 la 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "4774-22 de grade până la 221 de gradeAerul și suprafața3 '4 "€22.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL9 Temperature Probe Surface Type K 32 To 500 F
€105.14 /unitate