Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5GLY8 Șurub mecanic Ms Oțel inoxidabil 4-40 X 1/4, 50PK | AE3XAA

APPROVED VENDOR 5GLY8 Șurub mecanic Ms din oțel inoxidabil 4-40 X 1/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3XAA Model: 5GLY8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€40.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips încastrat încrucișat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.191 - 0.225 "
Inaltimea capului0.049 "
Tip capPlat
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 min.
Lungimea filetuluiComplet filetat
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GLY8 Șurub mecanic Ms din oțel inoxidabil 4-40 X 1/4, 50 buc.
€40.40 /ambalaj