Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5YU44 Bolt U 3/8-16 Teava 1 1/2 inch, 10PK | AE7KJP

APPROVED VENDOR 5YU44 șurub în U 3/8-16 țeavă 1 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KJP Model: 5YU44
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
€19.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
Lungime interioară2.625 "
Lățimea interioară2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5YU44 șurub în U 3/8-16 țeavă 1 1/2 inch, 10 buc.
€19.28 /ambalaj