Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 612110-PG Hex Locknut 9/16-12 Grade 9, 50PK | AB4MZE 1ZDJ7

APPROVED VENDOR 612110-PG Piuliță hexagonală 9/16-12 grad 9, 50 buc

În stoc
Articol: AB4MZE Model: 612110-PGCrucea Ref: 1ZDJ7
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
€116.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate9
Înălţime39 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC32-C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipPutere mare
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 612110-PG Piuliță hexagonală 9/16-12 grad 9, 50 buc
€116.89 /ambalaj