Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AWP2 Absorbant de vibrații 8 1/4 inch Lungime | AE7WHF

APPROVED VENDOR 6AWP2 Absorbant de vibrații Lungime de 8 1/4 inch

În stoc
Articol: AE7WHF Model: 6AWP2
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
€48.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAbsorbant de vibrații
OD real (In.)1/2
Material pentru împletiturăOţel inox
Presiune de explozie2625 PSI
Material conexiuneCupru
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
FuncţieMinimizați efectele potențiale dăunătoare ale vibrațiilor
Max. Presiune de lucru650 PSI
Lungime totală8.25 "
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipConexiune sudoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8307103000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • ID furtun flexibil (in) (3/8)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP2 Absorbant de vibrații Lungime de 8 1/4 inch
€48.85 /unitate