Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 6AZA1 Dop înecat alamă 3/4 inch Mnpt | AE7WXA

APPROVED VENDOR 6AZA1 Dop înecat alamă 3/4 inch Mnpt

În stoc
Articol: AE7WXA Model: 6AZA1
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
€5.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu zăvor
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VÂNTORUL APROBAT 22UL64 Dop înecat 1/2 inch alamă | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€3.81
VÂNTORUL APROBAT 22UL66 Ștep înecat 1 inch alamă | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 grade până la 400 grade F€13.81
Furnizor APROBAT 22UL67 Dop înecat 1-1/2 inch alamă | AB7FAQ 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 grade până la 400 grade F€32.07
VÂNTORUL APROBAT 22UL68 Ștep înecat 2 inch alamă | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 grade până la 400 grade F€51.64
VANZATOR APROBAT 6AYZ7 Dop înecat alamă 1/8 inch Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€1.56
VÂNTORUL APROBAT 6AYZ8 Dop înecat alamă 1/4 inch Mnpt | AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€1.66
VÂNTORUL APROBAT 6AYZ9 Dop înecat alamă 3/8 inch Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€1.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA1 Dop înecat alamă 3/4 inch Mnpt
€5.58 /unitate