APROBAT VENDOR 6MDW9 Tijă acetal alb 1 inch diametru x 8 picioare lungime | AE9TTB

APPROVED VENDOR 6MDW9 Tijă acetal alb 1 inch diametru x 8 picioare lungime

Element: AE9TTB Model: 6MDW9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€143.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru1"
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime8ft
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialCopolimer acetal
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune9500 psi
TipUz general, neted

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.888
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialaliaj de tipDiametruMin. Temp. EvaluarefireForța de tracțiuneTipDuritate tipicăPreț
VINDATOR APROBAT 1NMZ1 Tijă acetal alb 9 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TKA 1NMZ1Copolimer acetal-9"+32 grade F-9500 psiScop general-€928.43
VINDATOR APROBAT 1UXD9 Tijă Uhmw-pe albă 3 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 grade F-5800 psiGrad de contact alimentar virgin-€196.42
VANZATOR APROBAT 62697104 Tijă Uhmw-pe albă 8 inchi diametru x 3 picioare lungime | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grade F-5800 psiGrad de contact alimentar virgin-€1,974.71
VINDATOR APROBAT BR360/1-36 Tijă Alama 360 Aliaj 1" Diametru x 3 picioare Lungime | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Alamă3601"-Pe jumătate greu-Scop generalB78€239.01
Furnizor APROBAT BR360/114-36 Tijă Alama 360 Aliaj 1-1/4" Diametru x 3 picioare Lungime | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Alamă3601.25 "-Pe jumătate greu-Scop generalB78€333.85
VINDATOR APROBAT BR360/2-12 Tijă Alama 360 Aliaj 2" Diametru x 1 picior Lungime | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Alamă3602"-Pe jumătate greu-Scop generalB78€292.15
Furnizor APROBAT BR360/12-36 Tijă Alama 360 Aliaj 1/2" Diametru x 3 picioare Lungime | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Alamă3601 / 2 "-Pe jumătate greu-Scop generalB78€60.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDW9 Tijă acetal alb 1 inch diametru x 8 picioare lungime
€143.99 /unitate