Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Socket Cap Screw Standard M24 x 3 X 60, 10PK | AB7DLF 22UA87

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Șurub cu cap cu mufa standard M24 x 3 X 60, 10PK

În stoc
Element: AB7DLF Model: M07000.240.0060Ref încrucișat: 22UA87 / 42GF99
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
€73.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.36mm
Inaltimea capului24mm
Tip capStandard
Lungime sub cap60mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2738
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0060 Șurub cu cap cu mufa standard M24 x 3 X 60, 10PK
€73.52 /ambalaj