Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.030.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 30 mm, 50 buc | AE7YEP 6BB84

APPROVED VENDOR M51010.030.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 30 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7YEP Model: M51010.030.0030Cross Ref: 6BB84 / 42GM54
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
€13.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
DiametruM3
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului2mm
Tip capHex
Șef Lățime5.5mm
Lungime sub cap30mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Lungimea firului30mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 30 mm, 50 buc.
€13.46 /ambalaj