Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51060.030.0010 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M3 x 0.50 X 10, 50PK | AB8NQD 26LF41

APPROVED VENDOR M51060.030.0010 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M3 x 0.50 X 10, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8NQD Model: M51060.030.0010Ref. cruce: 26LF41 / 42GR60
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
€4.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.6.72mm
Inaltimea capului1.86mm
Tip capPlat
Lungime sub cap10mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0279
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.030.0010 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M3 x 0.50 X 10, 50 buc.
€4.10 /ambalaj