Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01060.050.0150 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 1-1/2, 25BUC | AB7AAF 22TD85

APPROVED VENDOR U01060.050.0150 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 1-1/2, 25 buc.

În stoc
Element: AB7AAF Model: U01060.050.0150Crucea Ref: 22TD85
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
€21.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.050.0150 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 1-1/2, 25 buc.
€21.84 /ambalaj