Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01060.062.0425 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 4-1/4, 5PK | AB7ABN 22TE16

APPROVED VENDOR U01060.062.0425 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 4-1/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7ABN Model: U01060.062.0425Ref. cruce: 22TE16 / 42HD78

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€84.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap4.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9472
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0425 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 4-1/4, 5 buc.
€84.40 /ambalaj