Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04120.100.0001 Piuliță hexagonală grad 8 1-8, 5UC | AA4JRP 12P567

APPROVED VENDOR U04120.100.0001 Piuliță hexagonală grad 8 1-8, 5 buc

În stoc
Post: AA4JRP Model: U04120.100.0001Crucea Ref: 12P567
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
€17.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime55 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04120.100.0001 Piuliță hexagonală grad 8 1-8, 5 buc
€17.84 /ambalaj