Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07800.031.0031 Socket Set Screw Cone 5/16-18 X 5/16, 50PK | AE7AVF 5WJT7

APPROVED VENDOR U07800.031.0031 Șurub de fixare cu dublă Con 5/16-18 X 5/16, 50PK

În stoc
Articol: AE7AVF Model: U07800.031.0031Crucea Ref: 5WJT7
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
€29.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 16 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0832
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.031.0031 Șurub de fixare cu dublă Con 5/16-18 X 5/16, 50PK
€29.79 /ambalaj