Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07820.031.0037 Șurub de fixare cu mufa 1/2 Dog 5/16-18 X 3/8, 100UC | AB8FYK 25J746

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 5/16-18 X 3/8, 100PK

În stoc
Element: AB8FYK Model: U07820.031.0037Crucea Ref: 25J746
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
€42.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct Dia.0.195 până la 203 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2084
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 5/16-18 X 3/8, 100PK
€42.01 /ambalaj