Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08100.037.0001 Piuliță hexagonală grad 2 3/8-16, 100BUC | AB9UVN 2FE57

APPROVED VENDOR U08100.037.0001 Piuliță hexagonală grad 2 3/8-16, 100 buc

În stoc
Element: AB9UVN Model: U08100.037.0001Crucea Ref: 2FE57

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime21 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.037.0001 Piuliță hexagonală grad 2 3/8-16, 100 buc
€16.46 /ambalaj