Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08305.037.0150 Carriage Bolt 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK | AB2FQG 1LU26

APPROVED VENDOR U08305.037.0150 Șurub de transport 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK

În stoc
Articol: AB2FQG Model: U08305.037.0150Crucea Ref: 1LU26
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
€26.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareazinc
CalitateA
Cap Dia.0.782 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 "
Lățimea pătrată0.368 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5794
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0150 Șurub de transport 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK
€26.92 /ambalaj