Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Hex Lag Screw 1/2 X 2 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTV 1LE63

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Șurub hexagonal 1/2 X 2 1/2 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AB2DTV Model: U08450.050.0250Ref. cruce: 1LE63 / 166W57
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
€69.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.12
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Șurub hexagonal 1/2 X 2 1/2 inch lungime, 50 buc.
€69.33 /ambalaj