Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12320.050.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1/2-20, 25UC | AB6YRM 22RV67

APPROVED VENDOR U12320.050.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1/2-20, 25 buc.

În stoc
Element: AB6YRM Model: U12320.050.0002Ref. cruce: 22RV67 / 42JR60
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
€14.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime3 / 5 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.050.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1/2-20, 25 buc.
€14.33 /ambalaj